Car tester TB 60
Car tester TB 60
Art. 5634007101
EAN 4065746726986
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 260 mm |
Ecrã | LCD |
Intervalo mín./máx. de tensão DC | 0-60 V/CC |
Teste de polaridade | Sim |
Classe de proteção IP | IP 40 |
Condições de temperatura mín./máx. | 5 a 40 °C |
Comprimento x largura x profundidade | 260 x 50 x 40 mm |
Material | Plástico |
Cor | Preto, Vermelho |