Car tester TB 60
Car tester TB 60
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde | 260 mm |
Display | LCD |
Min./maks. spenningsområde DC | 0-60 V/DC |
Polaritetstesting | Ja |
IP-beskyttelsesklasse | IP 40 |
Min./maks. temperaturområde | 5 til 40 °C |
Lengde x bredde x dybde | 260 x 50 x 40 mm |
Materiale | Plast |
Farge | Svart |