Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Car tester TB 60

Car tester TB 60

Art.-nr. 5634007101

EAN 4065746726986

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Car tester TB 60

Art.-nr. 5634007101
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
No batteries required - powered by the vehicle/commercial vehicle battery (12-24 V DC)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

260 mm

Weergave

LCD

Min./max. spanningsbereik DC

0-60 V DC

Polariteitstest

Ja

Beschermklasse IP

IP 40

Beschermingscategorie overvoltage

0 - Niet van toepassing

Min./max. temperatuurinzetbereik

5 tot 40 °C

Batterij-aanduiding

0 - Niet van toepassing

Lengte x breedte x diepte

260 x 50 x 40 mm

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart, Rood

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie