Car tester TB 60
Car tester TB 60
Cod. art. 5634007101
EAN 4065746726986
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 260 mm |
Display | LCD |
Gamma di tensione min/max CC | 0-60 V/DC |
Test di polarità | Sì |
Classe di protezione IP | IP 40 |
Temperatura d'esercizio min/max | 5 a 40 °C |
Lunghezza x larghezza x profondità | 260 x 50 x 40 mm |
Materiale | Materiale plastico |
Colore | Nero, Rosso |