Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Car tester TB 60

Car tester TB 60

Cikksz. 5634007101

EAN 4065746726986

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Car tester TB 60

Cikksz. 5634007101
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
No batteries required - powered by the vehicle/commercial vehicle battery (12-24 V DC)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

260 mm

Kijelző

LCD

Min./max. DC feszültségtartomány

0-60 V/DC

Polaritás tesztelése

Igen

IP érintésvédelemi osztály

IP 40

Min./max. hőmérsékleti feltételek

5 eddig: 40 °C

Hosszúság x szélesség x mélység

260 x 50 x 40 mm

Anyag

Műanyag

Szín

Fekete, Piros

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk