Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Car tester TB 60

Car tester TB 60

Art. N° 5634007101

EAN 4065746726986

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Car tester TB 60

Art. N° 5634007101
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
No batteries required - powered by the vehicle/commercial vehicle battery (12-24 V DC)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

260 mm

Affichage

LCD

Plage de tension CC min./max.

0-60 V/DC

Test de polarité

Oui

Indice de protection IP

IP 40

Température d'utilisation min./max.

5 jusqu'à 40 °C

Longueur x largeur x profondeur

260 x 50 x 40 mm

Matière

Plastique

Couleur

Noir, Rouge