Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Comprobador de vehículos TB 60

Comprobador de vehículos TB 60
TEST-CAR-TESTER-TB60

Nº de art. 5634007101
EAN 4065746726986
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
No necesita pilas; se alimenta con la batería del vehículo/vehículo comercial (12-24 V CC)
  • Tensión/polaridad/continuidad/pulso de ignición/pruebas de componentes

  • Activación de componentes con polo positivo o negativo

  • Medición de la frecuencia de los pulsos de ignición de alta tensión

  • Detección de picos (en intervalos de 0,5 V, 1 V, 2 V, 5 V, 10 V y 48 V)
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para solucionar problemas en vehículos y vehículos comerciales, así como en todas las demás áreas que utilicen hasta 60 V CC.

Longitud

260 mm

Mostrar

LCD

Rango mínimo/máximo de tensión de CC

0-60 V/CC

Comprobación de polaridad

Clase de protección IP

IP 40

Condiciones de temperatura mínima/máxima

5 hasta 40 °C

Longitud x anchura x profundidad

260 x 50 x 40 mm

Material

Plástico

Color

Negro
Rojo