Car tester TB 60
Car tester TB 60
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Délka | 260 mm |
Zobrazení | LCD |
Min./max. rozsah stejnosměrného napětí | 0-60 V/DC |
Testování polarity | Ano |
Stupeň krytí | IP 40 |
Min./max. teplotní podmínky | 5 až 40 °C |
Délka x šířka x hloubka | 260 x 50 x 40 mm |
Materiál | Plast |
Barva | Černá |