Car shampoo PERFECT
Car shampoo PERFECT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 1 l |
Produktvekt (per element) | 1124,500 g |
Beholder | Flaske |
Kjemisk base | Vann-tensid |
Farge | Brun, transparent |
Tetthet/betingelser | 1,045 g/cm³ / ved 20 °C |
Blandeforhold | 01 : 10-01 : 20 |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 30 til 5 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 60 Måned / ved 20 °C |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Fosfatfri | Ja |
Biologisk nedbrytbar | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.