Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Car-Tester TB 60

Car-Tester TB 60
PRUEF-CAR-TESTER-TB60

Art.-Nr. 5634007101

EAN 4065746726986

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Car-Tester TB 60

Art.-Nr. 5634007101
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
Keine Batterien erforderlich – Spannungsversorgung erfolgt über die KFZ-/NFZ-Batterie (12-24 V DC)
  • Spannungs-/ Polaritäts-/ Durchgangs-/ Zündimpuls-/ Komponentenprüfung

  • Komponentenaktivierung mit positivem bzw. negativem Pol

  • Messung der Frequenz der Hochspannungszündimpulse

  • Peakerkennung (in 0,5 V, 1 V, 2 V, 5V, 10 V und 48 V Stufen)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Fehlersuche in KFZ und NFZ sowie allen anderen Bereichen bis 60 V Gleichspannung.

Länge

260 mm

Anzeige

LCD

Spannungsbereich DC min./max.

0-60 V/DC

Polaritätsprüfung

Ja

Schutzart IP

IP 40

Temperatureinsatzbereich min./max.

5 bis 40 °C

Länge x Breite x Tiefe

260 x 50 x 40 mm

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz, Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen