Capuchon de protection anti-poussière GPN 920 B
Capuchon de protection GPN 920 B
PROTECTEUR-GPN920B/5371-1/2ZO-ROUGE
Art. N° 0598925371
EAN 4056808689899
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Effet d'étanchéité :
Empêche la pénétration ou la fuite de liquides dans la limite de certains seuils.
Informations complémentaires :
Captif grâce à la languette moulée.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre d'arbre min./max. (e/D) | 23-24 mm |
Diamètre du trou (P) | 27 mm |
Longueur de courroie (N) | 125 mm |
Convient pour une largeur nominale (impériale) | 1/2pouce |
Autre norme | GPN 920 |
Matière | Polyéthylène faible densité |
Couleur | Rouge |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 60 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 80 °C |