Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Capuchon de protection GPN695

Capuchon de protection GPN695

Art. N° 0598695015
EAN 4058794215410
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
Suitable for banjo fittings in accordance with DIN 7642 shape B and E as well as for non-standard banjo fittings
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (D)

32.2 mm

Largeur (E)

19.6 mm

Hauteur intérieure (h2)

35.3 mm

Autre norme

GPN 695

Matière

Polyéthylène haute densité

Couleur

Jaune

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Résistance thermique à court terme max.

100 °C