Capteur de mouvement avec fiche mâle
Capteur de mouvement avec connecteur
CAPTEUR DE MOUVEMENT POUR LAMPE VUL
Art. N° 096381 059
EAN 4065746287234
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Tension d'alimentation : 12 V/24 V
- Moulage étanche des composants électroniques
- Portée de détection : 360° horizontal et 110° vertical
- Distance maximale : 7 mètres
- S'active uniquement en réponse au mouvement et à la chaleur corporelle
Le capteur de mouvement a un temps d'activation fixe.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 25 mm |
Profondeur | 125 mm |
Longueur de câble | 1,5 m |
Poids du produit (par pièce) | 0,260 kg |
Puissance | 120 W |
Tension nominale | 12 V |
Nombre de sorties | 2 PCS |
Matière | PP renforcé de fibre de verre |
Couleur | Noir |