Çapraz raylı raf sistemi DSA 8
Çapraz raylı raf sistemi DSA 8
Ürün no. 0684901152
EAN 4058794512908
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kabin genişliğine uygunluk | 300 mm |
Min. net montaj yüksekliği | 1824 mm |
Min. net montaj derinliği | 495 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Yük kapasitesi | 40 kg |
Renk | Beyaz alüminyum RAL 9006 |
Yumuşak kapanma fonksiyonu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!