Cappucci parapolvere GPN 920 B
Tappo di protezione GPN 920 B
CALOTTA-GPN920B/5371-1/2ZO-ROSSO
Cod. art. 0598925371
EAN 4056808689899
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione standard:
Protegge le connessioni ad innesto aperte da sporcizia e danni.
Effetto di tenuta:
Impedisce l'ingresso di liquidi o perdite entro certi limiti.
Ulteriori informazioni:
Imperdibile grazie all'aletta stampata.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro albero min/max (e/D) | 23-24 mm |
Diametro foro (P) | 27 mm |
Lunghezza cinghia (N) | 125 mm |
Per larghezza nominale in pollici | 1/2 poll. |
Altro standard | GPN 920 |
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Colore | Rosso |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 60 °C |
Resistenza termica max temporanea | 80 °C |