Capacitive sensor switch 12 V
Capacitive sensor switch 12 V
Ürün no. 0976502218
EAN 4062856568567
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Montaj tipi | Vidalı |
Giriş voltajı | 12 V |
Sensör sayısı | 1 ADET |
Çıkış voltajı | 12 V |
Çıkış gücü | 36 W |
Bağlantı tipi (birincil) | Geçmeli sistem LED A |
Bağlantı tipi (ikincil) | Geçmeli sistem LED A |
Kablo uzunluğu (birincil) | 1800 mm |
Kablo uzunluğu (ikincil) | 1800 mm |
Bağlantı sayısı | 1 ADET |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Siyah |
Uzunluk | 35 mm |
Genişlik | 35 mm |
Yükseklik | 7 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!