Capacitive sensor switch 12 V
Capacitive sensor switch 12 V
Art.-nr. 0976502218
EAN 4062856568567
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Montagesoort | Om te schroeven |
Ingangsspanning | 12 V |
Aantal sensoren | 1 st |
Uitgangsspanning | 12 V |
Uitgangsvermogen | 36 W |
Verbindingstype (primair) | Plug-in systeem LED A |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LED A |
Kabellengte (primair) | 1800 mm |
Kabellengte (secundair) | 1800 mm |
Aantal aansluitingen | 1 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zwart |
Lengte | 35 mm |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 7 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!