Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Capacitive sensor switch 12 V

Capacitive sensor switch 12 V

Cod. art. 0976502218

EAN 4062856568567

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Capacitive sensor switch 12 V

Cod. art. 0976502218
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
For invisible installation behind wood or glass
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo di montaggio

Avvitato

Tensione di ingresso

12 V

Numero sensori

1 PZ

Tensione in uscita

12 V

Potenza resa

36 W

Tipo collegamento (principale)

Sistema a innesto LED A

Tipo collegamento (secondario)

Sistema a innesto LED A

Lunghezza cavo (principale)

1800 mm

Lunghezza cavo (secondaria)

1800 mm

Numero collegamenti

1 PZ

Materiale della carcassa

Plastica

Colore carcassa

Nero

Lunghezza

35 mm

Larghezza

35 mm

Altezza

7 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Trasformatore per LED 12 V LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XW45XH11

Per luci a LED da 12V