Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Capacitive sensor switch 12 V

Capacitive sensor switch 12 V

Cikksz. 0976502218
EAN 4062856568567
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
For invisible installation behind wood or glass
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelési mód

Rácsavarozás

Bemeneti feszültség

12 V

Érzékelők száma

1 darab

Kimeneti feszültség

12 V

Kimeneti teljesítmény

36 W

Csatlakozótípus (primer)

Csatlakozórendszer LED A

Csatlakozótípus (szekunder)

Csatlakozórendszer LED A

Kábelhossz (primer)

1800 mm

Kábelhossz (szekunder)

1800 mm

Csatlakozók száma

1 darab

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fekete

Hosszúság

35 mm

Szélesség

35 mm

Magasság

7 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transzformátor, 12 V, LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XW45XH11

For 12V LED lights
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Elágazó csatlakozó süllyesztett 12 V LED izzóhoz

SPLTCUPL-(F.LGHT-LED)-12V-6COMT

With LED A plug-in system