Vítejte ve Würth Německo Pouze pro podnikatele Kontakt +49 7940 15-2400

Capacitive sensor switch 12 V

Capacitive sensor switch 12 V

Obj. č. 0976502218
EAN 4062856568567
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
For invisible installation behind wood or glass
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ sestavení

Šroubovací

Vstupní napětí

12 V

Počet snímačů

1 ks

Výstupní napětí

12 V

Výstupní výkon

36 W

Druh připojení (primární)

Plug-in systém LED A

Druh připojení (sekundární)

Plug-in systém LED A

Délka kabelu (primární vedení)

1800 mm

Délka kabelu (sekundární vedení)

1800 mm

Počet přípojek

1 ks

Materiál skříně

Plast

Barva pouzdra

Černá

Délka

35 mm

Šířka

35 mm

Výška

7 mm

Stupeň krytí

IP 20

Třída ochrany

Třída ochrany III / malé bezpečné napětí

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
LED transformer 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-T-12-1-12V-6W-L100XW45XH11

For 12V LED lights
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Transformátor, příslušenství

SPLTCUPL-(F.LGHT-LED)-12V-6COMT

With LED A plug-in system