Capa termoplástica autoadhesiva
Almohadillas autoadhesivas insonorizantes
PLACAS INSONORIZANTES
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Protegen el interior del vehículo de los ruidos generados por las vibraciones y el aire
- Excelente plasticidad una vez calientes
- Se utilizan en paneles que hayan sufrido deformaciones graves, repujado superficial o abombamientos elongados
- Con 1 paquete se cubren 4 paneles
Hojas de datos(X)
- Coloque la capa termoplástica autoadhesiva en la parte inferior de la carrocería y caliéntela con una pistola de calor
- Retire la lámina protectora de manera gradual
Material | Betún |
Color | Negro (material de base) |
Longitud x anchura x espesor | 1000 x 500 x 2,8 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 100 °C |
Resistencia a temperatura mínima | -30 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 80 °C |
Número de piezas | 4 Uds |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | de 15°C a 25°C |
Vida útil desde la producción | 12 mes |