Cánula mezcladora para WIT-PE 500 y WIT-VM 250, 825 ml
Cánula mezcladora para WIT-PE 500
CANULA-MEZCLADORA-WIT-PE500-385ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para mezclar componentes de mortero de inyección
Adecuada para mortero de inyección:
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Adecuada para cartucho de mortero:
- En paralelo (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml
- Coaxial (1:10): 825 ml
Extensiones para cánula mezcladora adecuadas:
- WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, rígida, 10 x 200 mm
- WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, rígida, 10 x 2000 mm
- WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, flexible, 10 x 2000 mm
- WIT-MV, extensión para cánula mezcladora, rígida, 16 x 2000 mm
Hojas de datos(X)
Longitud | 243 mm |
Diámetro | 12 mm |
Color | Blanco |
Se puede utilizar para mortero de inyección | WIT-PE 500 |
Se puede utilizar para el tipo de cartucho | Lado-a-lado (1:3) + 385 ml |