Çantasız üniversal pres aleti seti
Çantasız üniversal pres aleti seti
Ürün no. 1952001258
EAN 4250158120549
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min. sıkıştırma genişliği | 130 mm |
Maks. sıkıştırma genişliği | 295 mm |
Min./maks. ölçüm genişliği | 130-295 mm |
Maks. kavrama aralığı | 500 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 35000,000 g |