Cannes S1 veiligheidsschoenen
Lage veiligheidsschoen, S1, Cannes
S1 VEILIGHEIDSSCHOEN CANNES MT. 43
Art.-nr. M015007043
EAN 4250004469693
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ademend suède, textiel inzetstukken
- Textielvoering
- Stalen neus
- Antislip PU SRA buitenzool, standaardbreedte 10.7
- 650 g per schoen in maat 42
Datasheets(X)
Kleur | Bruin |
Maat | 43 |
Ademend textiel | Suède |
Veiligheidscategorie | S1 |
Normering | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Voetbreedte | 10,7 (standaardbreedte veiligheidsschoenen) |
Schoenmaat UK | 9 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!