Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Cannes S1 Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S1 Cannes
HALBSCHUH CANNES S1 BRAUN 43

Art.-Nr. M015007043

EAN 4250004469693

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Cannes S1 Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M015007043
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
Dieser praktische Sicherheitsschuh bietet dank seinem funktionalen Dämpfungssystem besten Tragekomfort und eine sportliche Optik bei jedem Schritt.
  • Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRA, Normalweite 10,7

  • 650 g pro Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Braun

Größe

43

Obermaterial Schuhe

Veloursleder

Sicherheitskategorie

S1

Normen

ISO 20345, EN 345

ISO

20345

Fußweite

10,7 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Schuhgröße UK

9

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 90CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 120CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 150CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).