Cannello a fiamma avvolgente Turbo diametro 18 mm
Cannello a fiamma avvolgente Turbo 18 mm
BRUCIATORE-CICLONE-TURBO-(P-09848)-D18MM
Cod. art. 0984802
EAN 4011231916394
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Brasatura di tubi fino a Ø 18 mm
- Brasatura dolce fino a Ø 42 mm
- Pressione max.: 2 bar
- Consumo di gas: 240 g/h
- Cannello speciale - il flusso di gas è diviso da canali inclinati e viene sagomato in una fiamma a ciclone dal tubo del cannello in acciaio. La fiamma a vortice copre tutta la tubazione garantendo così una distribuzione uniforme della temperatura sul retro. La potente fiamma è particolarmente adatta per diversi tipi di attività legate all'applicazione di calore.
Caratteristiche tecniche(X)
Pressione di esercizio max | 2 bar |