Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Canaula, forma aperta DIN 1480 (forma aperta), acciaio inossidabile A4

Acciaio inossidabile A4 DIN 1480
CANAULA-APERTA-DIN1478-A4-M12

Cod. art. 5176100012

EAN 4050641960757

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Canaula, forma aperta DIN 1480 (forma aperta), acciaio inossidabile A4

Cod. art. 5176100012
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
Indicazione

Le canaule conformi alla norma DIN 1480 devono essere assemblate con le estremità saldate in conformità alle norme DIN 34828 con lo stesso materiale (A4-50). In questo caso, la capacità di carico delle canaule è sempre superiore a quella delle estremità saldate. Quando assemblate con pezzi di collegamento in altri materiali, in particolare materiali con una maggiore resistenza alla trazione, la capacità di carico delle canaule deve essere controllata separatamente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fasce antivento e di stabilizzazione con struttura in acciaio

Normative

DIN 1480

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Forma

Aperto

Conformità alla normativa RoHS

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M12

Larghezza tenditore (esterna) (d1)

34 mm

Diametro esterno estremità manicotto (d2)

21 mm

Lunghezza tenditore (l1)

125 mm

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (m1)

21 mm

Regolabilità

80 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tronchi a saldare DIN 34828, acciaio inox A4, per tenditori

TRONCHI-DA-SALDARE-P/CANAULA-A4-D12