Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Canalina di instradamento condotto Mini-Clip

Canalina elettrica MINI-Clip

Cod. art. 097360712

EAN 4046778450018

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Canalina di instradamento condotto Mini-Clip

Cod. art. 097360712

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con nastro bi-adesivo e copertura incernierata
  • Per un'installazione discreta di singoli cavi (ad es. cavi aerei, linee e cavi telefonici)
Indicazione

Per l'uso a lungo termine, si consigliano chiodi o viti

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Posa superficiale di cavi con sezione piccola

  • Installazione di sistemi di allarme, retrofit, montaggio di antenne, ecc.

Altezza

7 mm

Larghezza

12 mm

Colore

Bianco puro RAL 9010

Lunghezza canalina

2 m

Materiale

PVC - Cloruro di polivinile

Infiammabilità

Ritardante di fiamma, autoestinguente

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cesoia per tagli angolati per tagli dritti e a 45°

CESOIA PER GUARNIZIONI