Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Canalina angolare

Canalina angolare
CANALINA P/ANGOL. BIANCA 30X40MM

Cod. art. 097383050

EAN 4038898718673

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Canalina angolare

Cod. art. 097383050

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fully overlapping upper cover (lid) and base holes

Con fori base a fila unica


Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Instradamento condotto dal pavimento al soffitto e negli angoli

Altezza

30 mm

Larghezza

40 mm

Colore

Bianco puro RAL 9010

Lunghezza canalina

2 m

Materiale

PVC - Cloruro di polivinile

Infiammabilità

Ritardante di fiamma, autoestinguente