Çanak fırça (paslanmaz çelik tel)
Örgülü çanak fırça, paslanmaz çelik tel
DAİRE TEL FIRÇA-PSLNMZ İÇİN-12500RPM-D65
Ürün no. 071469201
EAN 4024835073301
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Malzeme: Paslanmaz tel, saat yönünde örgülü
Makine fırçalarıyla çalışırken her zaman iş güvenliği gözlüğü ve iş güvenliği eldiveni kullanın!
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Çap (D) | 65 mm |
Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 20 mm |
Şaft (d) | M14 |
Tel çapı | 0,35 mm |
Tel malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tasarım | Saat yönünde örülmüş, Düz |
Kararlılık | Sert |
Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Maks. devir sayısı | 12500 dev/dk |
EN standardı | 1083-2 |