Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Campana extractora para radiales angulares

Protector con aspiración
PROTECTOR-RADIAL-CLIP-AG-D125

Nº de art. 5707000112
EAN 4062856618828
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
Pinza de campana extractora para radiales angulares con diámetro de 125 mm para corte en seco con poca generación de polvo
  • Para todas las radiales angulares con diámetro de disco de 125 mm (excepto EWS 14-125 INOX)

  • Sistema de extracción de polvo eficiente para un trabajo limpio

  • Vista óptima de la posición de corte

  • Conexión para extracción de polvo con diámetro 35/41 mm

  • Las propiedades antiestáticas evitan la acumulación de polvo debido a la carga eléctrica; potencia de extracción uniformemente alta
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Máquinas adecuadas

Würth SWS 125 Power
Würth EWS 125-S Fixtec
Würth EWS 125-ES Fixtec
Würth EWS 17-125 Q Power
Würth EWS 17-125 Power
Würth EWS 14-125-S Fixtec
Würth EWS 14-125 E Universal
Würth EWS 14-125 EQ Universal
Würth EWS 12-125 T Solid
Würth EWS 12-125 Solid
Würth EWS 10-125 Compact
Würth EWS 10-125
Würth EWS 8-125 claro

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Radial angular EWS 7-125 BASIC 750 W

RADIAL ANGULAR EWS 7-125-BASIC

MASTER
Práctica radial angular de 750 W con empuñadura redonda de pequeñas dimensiones. Ideal para trabajos ligeros de desbaste y corte
x 1 Cant.
Radial angular EWS 10-125-E COMPACT

RADIAL ANGULAR EWS 10-125-E COMPACT

MASTER
Radial angular compacta de 1000 W con un equilibrio ideal entre potencia y ergonomía. Ideal para trabajos de desbaste y corte entre ligero e intermedio, como el desbaste
x 1 Cant.
Radial angular EWS 17-125-EQ POWER

RADIAL-ANGULAR-(EWS 17-125-EQ POWER)

MASTER
Potente radial angular de 1700 W y fácil manejo, rápida eliminación de material y la máxima productividad Ideal para desbaste y trabajos de corte de alta intensidad