Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Campana di estrazione Per utensile per cuscinetti compatti

Campana estrazione kit utensile cuscinetti ruote
CAMAPANA-RINF-ESTR-CUSC-RUOTA

Cod. art. 1952005736

EAN 4099618055010

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Campana di estrazione Per utensile per cuscinetti compatti

Cod. art. 1952005736
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
Versione rinforzata con finestra di controllo
  • Funziona in combinazione con gli utensili per cuscinetti ruote Würth 1952003370 e 1952003390 per estrarre i mozzi ruota di cuscinetti compatti

  • La campana di estrazione ottimizzata è dotata di una traversa rinforzata ed è abbastanza resistente da rimuovere anche i cuscinetti delle ruote estremamente grippati.

  • Dispone inoltre di due finestre di controllo opposte, che consentono di vedere nella campana e monitorare il corso del processo di estrazione

  • Ciò consente di interrompere il processo di rimozione e di riallineare i componenti se non sono posizionati correttamente.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro min

167 mm

Diametro max

178 mm

Diametro min/max

167-178 mm

Peso prodotto (per pezzo)

5417,000 g

Diametro esterno

178 mm