Çamaşır makinesi gideri
Çamaşır makinesi gideri
Ürün no. 0888800300
EAN 4024835769211
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PP - Polipropilen |
Renk | Beyaz |
DN boşalmasının nominal genişliği | DN 50 |
Min./maks. sıcaklık direnci | 0 - 100 °C |
Min./maks. yükseklik | 180-320 mm |
Yükseklik 2 | 77 mm |
Uzunluk | 300 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!