Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cam yapıştırma macunu, Ultimate profesyonel set

Cam yapıştırma macunu, Ultimate profesyonel set

Ürün no. 0890023830

EAN 4045727841471

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cam yapıştırma macunu, Ultimate profesyonel set

Ürün no. 0890023830
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
High-quality 1-component window adhesive for all types of vehicles that can be used in almost any season

İçerik

400 ml

Kap

Torba

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

6 ADET

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - +120 °C

Sürüşten uzak kalma süresi (hava yastıklı)

1 h

Sürüşten uzak kalma süresi (hava yastıksız)

30 dak

Sürüşten uzak kalma süresi koşulları

-10°C'den 35°C'ye ortam sıcaklığında

Maks. açılma süresi /koşullar

15 dak / 23°C'de ve %50 nemde

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Cam yapıştırma macunu, Ultimate profesyonel set dahil:
1 x
Uygulama ağız ucu, sosis malzemeler için

APPLNOZ-F.SAUSPACK-WHITE

Açıklama: Adapter for sausage packs with threaded connection for replacement nozzles with fine thread
Miktar: 1 x
1 x
Tek komponentli cam yapıştırma macunu, Ultimate

CAM YAPIŞTIRMA MACUNU-ULTIMATE-400ML

Açıklama: Her mevsimde kullanılabilen her türlü araç için yüksek kaliteli tek komponentli cam yapıştırma macunu
Miktar: 1 x
1 x
Varioprimer safe + easy

PRIM-WNDWADH-(VARIOPRIM-S/E)-20ML

Açıklama:
20 ml
Cam değiştirme işlemlerinde kullanılan çok amaçlı ön işlem uygulamaları için primer
Miktar: 1 x
1 x
Primer fırçası

PRIMER FIRÇASI

Açıklama: Cam montajı için
Miktar: 1 x
1 x
Cam macun uygulama ucu, V kesimli

APPJET-WNDWREP-(V-CUTTING-15MM)-12PCS

Açıklama: Optimised for new, modern vehicle bodies
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Temizlik süngeri, aşındırıcı

CLNSPNG-ABRASIVE-L100MMXW20MMXH20MM

For thorough cleaning of stubborn dirt on glass panes and ceramic screen-printed edges
x 48 ad.