Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cam yapıştırma macunu, Revolution

Cam yapıştırma macunu, Revolution

Ürün no. 0890023501

EAN 4052703639342

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cam yapıştırma macunu, Revolution

Ürün no. 0890023501
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
Isocyanate-free 1C PU hybrid window adhesive to be processed with clear primer
Kullanım alanı

İçerik

300 ml

Kap

Kartuş

Kimyasal baz

1 bileşenli poliüretan karma yapıştırıcı

Renk

Siyah

Min. yüzey oluşturma süresi

15 dak

Yoğunluk/koşullar

1,21 g/cm³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde

Sürüşten uzak kalma süresi koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nemde

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Çekmede kesme dayanımı

4,5 N/mm²

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 25°C altında

Germe dayanımı

6 N/mm²

Shore A sertliği

55

Ürün ağırlığı (parça başına)

400,000 g

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Yoğunluk

1,21 g/cm³

Tam kürleme hızı

2 mm/d

Sürüşten uzak kalma süresi (hava yastıklı)

2 h

Sürüşten uzak kalma süresi (hava yastıksız)

1 h

Kopma uzaması

350 %

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cam ve pencere temizleyici Aktif temizleyici

AKTİF CAM TEMİZLEYİCİ 500ML

Cam tamirinde ön işlem için özel temizleyici
Cam macun uygulama ucu, V kesimli

APPJET-WNDWREP-(V-CUTTING-15MM)-12PCS

Optimised for new, modern vehicle bodies
x 12 ad.
Primer fırçası

PRIMER FIRÇASI

Cam montajı için
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Temizlik süngeri, aşındırıcı

CLNSPNG-ABRASIVE-L100MMXW20MMXH20MM

For thorough cleaning of stubborn dirt on glass panes and ceramic screen-printed edges
x 48 ad.
Yapışma takviyesi, saydam astar

PRIM-WNDWADH-CONTACTCLEAN-20ML

Clear primer for Revolution and Revolution 2 windscreen adhesive
Yapışma takviyesi, saydam astar

PRIM-WNDWADH-RAPID-CONTACTCLEAN-250ML

Clear primer for Revolution and Revolution 2 windscreen adhesive
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler