Cam ve pencere temizleyici
Cam ve pencere temizleyici
CAM VE PENCERE TEMİZLEYİCİ 5LT
Ürün no. 08902205
EAN 4038898413455
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Çizik oluşturmadan temizler
- Sürücünün görüşünü engelleyen çizikler oluşmaz
- Gece güvenli sürüş (kamaşma etkisi yaratmaz)
Güçlü formülasyon
- Hızlı ve güvenilir temizleme etkisi sayesinde az zaman alır
- Yüksek verim sayesinde maliyet azalır
Mükemmel malzeme uyumluluğu
- Boyalara, lastik veya plastiklere zarar vermez
- Lekelenme olmaz
Antistatik etki
Polikarbonat cam, fotovoltaik cam ve çizilmeye dayanıklı camda kullanım için uygundur
Hızlı ve güçlü temizlik, çizgi oluşmaz, parlak yüzeylere zarar vermez
Sıcak yüzeyler üzerinde veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın.
Veri sayfaları(X)
Cam ve pürüzsüz yüzeylerin temizliği için. Binek araç/kamyon ve otobüs camları, pencereler ve pencere kenarları, aynalar, seramikler, fayanslar ile boya ve plastik, fotovoltaik ve çizilmeye dayanıklı camlar gibi hassas yüzeyler için.
1. Temizlenecek yüzeyin üzerine cam ve pencere temizleyiciden bol miktarda püskürtün.
2. İnatçı kirlerde temizleyicinin etki göstermesi için kısa bir süre bekleyin ve ardından mikrofiber bez veya temiz bir bez ile silerek temizleyin.
İçerik | 5 l |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5187,000 g |
Kimyasal baz | Etanol |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Şeffaf |
Min. parlama noktası | 48 °C |
Yoğunluk/koşullar | 0,98 g/cm³ / 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 60 Ay |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Biyolojik olarak ayrışabilir | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!