Cam temizleme sabunu Cam temizleme sabunu
Cam temizleme sabunu
CAM TEMİZLEME SABUNU 32ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Özel temizlik maddeleri içerir
- Leke oluşumunu önler
- Parlama ve yağlı yansımaları ortadan kaldırır
- Çok net görüş sağlar
- Yapışan haşereleri ve diğer kirleri giderir
Çok iyi malzeme uyumluluğu
- Polikarbonat cama zarar vermez
- Boya ve kauçukta hassas etkiye sahiptir
Veri sayfaları(X)
Cam sabununu cam silme suyu miktarına göre ekleyin.
İçerik | 32 ml |
Karıştırma oranı | 2,5 - 3 l yıkama sıvısı için 32 ml yeterlidir |
Kap | Teşhir kutusunda plastik şişe |
Kimyasal baz | Anyonik yüzey aktif madde |
Koku/oda kokusu | Şeftali |
Renk | Turuncu |
pH değeri | 6-7 |
Min. parlama noktası | 40 °C |
Yoğunluk | 1,03 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Biyolojik olarak ayrışabilir | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!