Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cam tamiri için sızdırmaz bandı (araç)

Cam tamiri için sızdırmaz bandı (araç)
MONTAJ BANDI-CAM TAKMA İÇİN-48M

Ürün no. 0891655

EAN 4011231825887

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cam tamiri için sızdırmaz bandı (araç)

Ürün no. 0891655
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
Suitable for indoor and outdoor use
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yapıştırıcı tabanı

Akrilat

Renk

Siyah

Rulo uzunluğu

12 m

Genişlik

4 mm

Toplam kalınlık

6 mm

Min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 70 °C

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

B2 - Normalde yanıcı / DIN 4102-1'e uygun

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Yoğunluk

130 kg/m³

Isı iletimi λ / koşullar

0,052 W/(m*K) / Lee's disc

Kopma uzaması

155 %

Germe dayanımı

30 N/cm²

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

Unlimited / serin ve kuru depolama alanı, 5°C - 25°C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler