Cam kapı kilidi MS5000, yaylı sürgülü
Cam kapı kilidi MS5000, yaylı sürgülü
Ürün no. 0683530441
EAN 4099618040498
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min. kapı kalınlığı için uygun | 6 mm |
Maks. kapı kalınlığı için uygun | 8 mm |
Tasarım | Yaylı çubuk ile, Sol/sağ, Çekmece |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Parlak |
Berlin anahtarlı kilit sistemi | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!