Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cam elyaf keçe, VAKU 90

Cam elyaf keçe, VAKU 90

Ürün no. 089260901

EAN 4047376169364

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cam elyaf keçe, VAKU 90

Ürün no. 089260901
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
For application with VAKU 80 repair resin
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sertleştirici içeriği

2 %

Kimyasal baz

Cam elyaf

Renk

Beyaz

Genişlik

80 cm

m² başına kaplama ağırlığı

300 g

Min./maks. kullanım süresi

10-15 dak

Kullanım süresi koşulları

20°C'de

Min. kuruma süresi

60 dak

Kuruma süresi koşulları

20°C'de

Sertleştirilmiş malzemenin maks. sıcaklık direnci

80 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

0 Ay

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Silikon giderici aerosol kutusu

SILREM-AEROSOLCAN-600ML

For professional cleaning and degreasing before applying adhesives or painting