Calzo para acristalamiento Con protección antideslizante
Calzo acristalamiento c. prot. antideslizante
CALZO AZUL 100 X 24 X 2
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Material: polipropileno
- Resistente al paso del tiempo
- Resistente a la temperatura
- Sistema de costilla optimizado para una alta capacidad de soporte de carga
- Compatibilidad comprobada con selladores de vidrio convencionales (a base de polisulfuro, poliuretano y silicona)
- Un elemento de resorte inyectado evita que los lados verticales del elemento de la ventana patinen después de ajustar el bloque
Notas sobre la aplicación
El acristalamiento debe colocarse de tal manera que los bordes del vidrio no estén sometidos a una tensión excesiva. Los bordes del vidrio no deben tocar el marco en ningún punto. La posición de instalación y el número de calzos para acristalamiento deben cumplir la directriz técnica del sector de acristalamiento n.º 3 "Empaquetado de unidades de vidrio".
Hojas de datos(X)
Alineación del calzo
Los calzos deben colocarse aproximadamente a una longitud de calzo de las esquinas de las unidades de vidrio. La distancia puede reducirse a 20 mm, en algunos casos, si el riesgo de rotura del vidrio no se incrementa por el marco y la posición del calzo. Los calzos pueden colocarse aproximadamente a 250 mm de las esquinas de unidades de vidrio fijas muy anchas. Los calzos para acristalamiento deben colocarse sobre un punto de fijación del marco. El número de calzos para acristalamiento debe aumentarse en consecuencia para unidades de vidrio pesadas.
Grosor | 2 mm |
Anchura | 24 mm |
Longitud | 100 mm |
Material | PP - Polipropileno |
Color | Azul |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!