Calzado de trabajo Jogger O1 EN 20347
Calzado profesional O1 Jogger
DEPORTIVO-JOGGER-EN20347-T41
MODYF
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ante transpirable, inserciones de tela
- Forro interior de microfibra, plantilla con acolchado
- Suela exterior antideslizante SRC PU/RPU, ancho estándar de 10,5
- Par de cordones de repuesto
- Aprox. 380 g por zapato en la talla 42
Hojas de datos(X)
Color | Gris |
Tamaño | 41 |
Material de la parte superior de los zapatos | Ante con inserto textil |
Categoría sobre seguridad | O1 |
Normas | ISO 20347, SRC |
ISO | 20347 |
Otro estándar | SRC |
Anchura de patas | 10,5 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!