Calzado de seguridad Libra S3
Zapato seguridad corte bajo S3 Libra
ZAPATO LIBRA S3 VIBRAM 47
MODYF
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ante transpirable, inserciones de tela
- Forro interior de malla, correa extraíble de microfibra de alta calidad
- Puntera protectora de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforante
- Suela exterior antideslizante de goma SRC Vibram, anchura de confort 11 (ajuste ancho)
- DGUV 112-191 (BGR 191), sin metal, Vibram®
- Aprox. 640 g por zapato en la talla 42
Hojas de datos(X)
Color | Negro |
Tamaño | 47 |
Material de la parte superior de los zapatos | Ante con inserto textil |
Categoría sobre seguridad | S3 |
Normas | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345:2011, Personal protective equipment — safety footwear |
Otro estándar | SRC |
Anchura de patas | 11 (calzado de seguridad de ancho cómodo) |