Calzado bajo de seguridad FLEXITEC® Sport S3
Calzado bajo de seguridad, S3 FLEXITEC Sport
ZAPATO SGDAD FLEXITEC S3 SPORT T.42
MODYF
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tecnología FLEXITEC®
Transpirable
Con punteras de protección de plástico
Entresuela antiperforación
Refuerzo adicional robusto en la zona de la puntera
Forro textil de secado rápido con plantilla extraíble
Entresuela de PU con excelentes propiedades de amortiguación
Suela exterior de goma HRO, resistente al calor y a la abrasión, con un perfil de agarre elevado
Las suelas de HRO se caracterizan por su capacidad de soportar la presencia de temperaturas de hasta 300 °C durante 60 segundos sin fundirse.
Caña de piel en combinación con material textil
Peso en la talla 42 aprox. 690 g/zapato
Hojas de datos(X)
Producto recomendado para:
- Horticultura y arquitectura paisajista
- Industria general
- Construcción de interiores
- Almacenes/logística
- Instalaciones sanitarias
- Carpintería
Producto apto para:
- Electricistas (tensión de < 1000 voltios)
- Instalaciones de calefacción y ventilación
- Ingeniería estructural
- Talleres de automoción
- Agricultura y silvicultura
- Ingeniería mecánica
- Construcción de acero y con metales ligeros
- Enyesado
- Ingeniería civil
- Construcción en seco
Color | Negro |
Tamaño | 42 |
Material de la parte superior de los zapatos | Cuero de vacuno con inserto textil |
Categoría sobre seguridad | S3 |
Normas | ISO 20345 |
ISO | 20345:2011, Personal protective equipment — safety footwear |
Anchura de patas | 11 (calzado de seguridad de ancho cómodo) |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!