Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çalışma tzg. BASIC için çalışma t.ayağı, yük. ayr.

Çalışma tzg. BASIC için çalışma t.ayağı, yük. ayr.

Ürün no. 0957506100

EAN 4046777994582

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çalışma tzg. BASIC için çalışma t.ayağı, yük. ayr.

Ürün no. 0957506100
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
For combination with a worktop, cross strut and drawer cabinets of type US and USK. Height adjustment allows for optimal adaptation to individual circumstances and ensures perfect ergonomics at workstations.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

80 mm

Derinlik

630 mm

Min./maks. yükseklik

600-950 mm

Malzeme

Çelik sac

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çalışma tezgahı BASIC için kablo klemensi

CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE

For combination with a worktop, workbench bases and drawer cabinets of type US and USK.
x 1 ad.
Çalışma tezgahı BASIC kayın ağacı multiplex

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-1500MM

Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.
x 1 ad.
Çalışma tezgahı BASIC kayın ağacı multiplex

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-2000MM

Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.