Çalışma platformlu çok amaçlı merdiven
Çalışma platformlu çok amaçlı merdiven
ÜNİVERSAL ALÜMİNYUM MERDİVEN
Ürün no. 0962931613
EAN 4053479827445
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Düz |
Basamak sayısı | 4 x 3 |
Genişlik | 0,35 m |
Travers uzunluğu | 0,75 m |
Travers boyutları | 64 x 25 mm |
Ray boyutları | 64 mm x 25 mm |
Basamak mesafesi | 283 mm |
Basamak boyutları | 28 x 28 mm |
TRBS 2121-2'ye göre standart alan | Hayır |
Yük kapasitesi | 150 kg |
Standart merdiven olarak uzunluk | 3,49 m |
Standart merdiven olarak sabit yükseklik | 2,21 m |
Standart merdiven olarak çalışma yüksekliği | 3,71 m |
Standart merdiven olarak ulaşma yüksekliği | 4,21 m |
Yatık merdiven olarak yük rampası yüksekliği (70° eğilme açısında) | 3,29 m |
Duvar mesafeli standart merdiven: Ayakta yükseklik | 1,57 m |
Duvar mesafeli standart merdiven: Çalışma yüksekliği | 3,07 m |
Duvar mesafeli standart merdiven: Ulaşılabilir yükseklik | 3,57 m |
Duvar mesafeli standart merdiven: Yük rampası yüksekliği (75° eğilme açısında) | 2,57 m |
Seyyar merdiven olarak uzunluk | 1,79 m |
Ayaklı merdiven olarak dik konumda yükseklik | 1 m |
Seyyar merdiven olarak çalışma yüksekliği | 2,5 m |
Ayaklı merdiven olarak erişim yüksekliği | 3 m |
Ayaklı merdiven olarak adım uzunluğu | 1,16 m |
Ayaklı merdiven olarak dikey yükseklik | 1,7 m |
Çalışma platformu: Ayakta yükseklik | 0,93 m |
Çalışma platformu: Çalışma yüksekliği | 2,43 m |
Çalışma platformu: Ulaşılabilir yükseklik | 2,93 m |
Platform uzunluğu | 1,44 m |
Platform genişliği | 0,3 m |
Taşıma boyutu | 0,94 x 0,35 x 0,27 m |
Merdiven ağırlığı | 13,1 kg |
Platform ağırlığı | 4,2 kg |
Standartlar | EN 131 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!