Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Çalışma lambası için tripod tekerleği, DCM

Çalışma lambası için tripod tekerleği, DCM

Ürün no. 0981105119

EAN 4058794717457

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Çalışma lambası için tripod tekerleği, DCM

Ürün no. 0981105119
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
With two-way, continuous height adjustment
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

LED saha lambası, DCM 5000 lümen, LED pilli saha lambası, DCM 2500 lümen, MULTIMATCH 3, MULTIMATCH 8, NOVA 4K C+R

Min./maks. yükseklik

900-1900 mm

Malzeme

Plastik/çelik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Double bracket for tripod for NOVA, MULTIMATCH

DBBRKT-F.LGHTTRIPOD

For positioning two lamps at the same time