Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Calibro digitale Alloggiamento in metallo

Calibro digitale corpo in metallo
CALIBRO-DIGITALE-0-100MM

Cod. art. 071576 120

EAN 4052712481864

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Calibro digitale Alloggiamento in metallo

Cod. art. 071576 120
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
Pratico calibro con micrometro di profondità
  • Acciaio inossidabile, temprato

  • Caratteristiche: interruttore mm/pollici, on/off, zero (pulsante 0)

  • Superficie di misurazione rettificata e levigata

  • Calibro di profondità piatto

  • Vite di bloccaggio superiore

  • Batteria inclusa
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Precisione di misura lunghezza assoluta

0,01 mm

Incremento cifre

0,01 mm

Campo di misurazione lunghezza max

100 mm

Lunghezza ganascia

13 mm

Lunghezza punta di misurazione

30 mm