Calibro di precisione
Calibro di precisione da officina
CALIBRO DI PRECISIONE 250 MM
Cod. art. 071576 13
EAN 4011231748865
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fino a DIN 862
- Inossidabile. Nonio e scala con cromatura opaca
- Con tacche sulla lama e viti di bloccaggio
- Lettura 1/20 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione lunghezza max | 250 mm |
Lettura nonio | 1/128 poll. |
Lunghezza ganascia | 80 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile |
DIN | 862 |
Normative | DIN 862 |
Valore scala | 0,05 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 833,000 g |
Campo di misurazione lunghezza min/max | 0-250 mm |