Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Calibro con regolazione di precisione e vite di bloccaggio superiore

Calibri a nonio officina con tabella filettature
CALIBRO-A-CORSOIO-(0-500MM)

Cod. art. 071576 130

EAN 4052712481819

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Calibro con regolazione di precisione e vite di bloccaggio superiore

Cod. art. 071576 130
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
  • Superficie di misurazione rettificata e levigata

  • Nonio e scala con cromatura opaca

  • Tabella delle filettature nella parte posteriore
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Campo di misurazione lunghezza max

500 mm

Lunghezza ganascia

150 mm

Materiale

Acciaio inossidabile

Valore scala

0,05 mm

Peso prodotto (per pezzo)

2629,000 g

Campo di misurazione lunghezza min/max

0-500 mm